Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarkkuusteräsputki HST

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarkkuusteräsputki HST

Saumattomat AISI316L -materiaalin tarkkuusputket ovat hehkutetulla jälkikäsittelyllä valmistettu ja ne täyttävät standardit EN 10305-4, ASTM-A 269 / A 213.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Saumattomat AISI-tarkkusteräsputket korkeapaineiselle hydrauliikalle sekä vedelle.



  • Putkien mitoitus on EN 10305-4:2003 normin toleranssien mukainen ja putket on kiillotettu 240 karkeuden hihnalla

  • Vakiopituus putkilla on 3 metriä
Huomautus

Valmistuksen jälkeinen puhdistusprosessi: peittaus, happovirtaus, vesisuihku, paine ja puhallus ei takaa jäännösten tai lian täydellistä puuttumista, joten suositeltavaa on käyttää puhdistustulppia vaativissa kohteissa / olosuhteissa.