Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarkkuustyöntömitta Mitutoyo 160
Analoginen työntömitta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkkuustyöntömitta, joka soveltuu niin ulko- kuin sisäpuoliseen mittaukseen. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä DIN 862 standardin mukaisesti ja varustettu hienosäädöllä. Mukana tuleva säilytyslaatikko pitää mittausvälineen suojassa.
- DIN 862 standardin mukainen
- Ruostumatonta terästä, karkaistu, mattakromattu, hienosäädöllä
- Alempi asteikko ulkopuoliseen, ylempi asteikko sisäpuoliseen mittaukseen
- Toimitetaan säilytyslaatikossa
Tuotenumero - leukasyvyys
9501 010 744* - 75 mm, hienosäädöllä
9501 010 745 - 100 mm, hienosäädöllä
9501 010 746 - 100 mm, hienosäädöllä
9501 010 747 - 140 mm, hienosäädöllä
9501 010 748* - 100 mm
9501 010 749* - 100 mm
9501 010 750* - 100 mm
9501 010 751* - 100 mm
* = Toimitusmyyntituote
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!