Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- DIN 862
- Ruostumatonta terästä, karkaistu, mattakromattu, hienosäädöllä
- Alempi asteikko ulkopuoliseen, ylempi asteikko sisäpuoliseen mittaukseen
- Toimitetaan säilytyslaatikossa
Tuotenmero , leukasyvyys
9501 010 744* - 75 mm, hienosäädöllä
9501 010 745 - 100 mm, hienosäädöllä
9501 010 746 - 100 mm, hienosäädöllä
9501 010 747 - 140 mm, hienosäädöllä
9501 010 748* - 100 mm
9501 010 749* - 100 mm
9501 010 750* - 140 mm
9501 010 751* - 180 mm
*Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!