Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kaapelinhallintateippi, tarranauha kaapeleille
Kaapelien tai valokuitukaapelien niputtamiseen, kokoamiseen ja lajitteluun esimerkiksi sähkö-, elektroniikka- tai autoteollisuudessa, koneiden, laitosten tai näyttelytilojen rakentamisessa, tapahtumatekniikassa tai toimistoissa, korjaamoissa tai laboratorioissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erittäin laadukas, tiheä tarramateriaali takaa pitävän kiinnityksen
- Nauhan voi avata ja sulkea useita kertoja, joten sitä voi käyttää esimerkiksi myöhemmin muutettavien tai laajennettavien kaapelikokoonpanojen kanssa
- Valmiiden katkaisukohtien ansiosta tarranauhan pätkät kaapelien niputtamiseen voidaan nopeasti irrottaa rullasta käsin
- Suojaa pintoja
Tarranauha ei sovellu esineiden kiinnittämiseen kuljetuksen ajaksi.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kaapelien tai valokuitukaapelien niputtamiseen, kokoamiseen ja lajitteluun esimerkiksi sähkö-, elektroniikka- tai autoteollisuudessa, koneiden, laitosten tai näyttelytilojen rakentamisessa, tapahtumatekniikassa tai toimistoissa, korjaamoissa tai laboratorioissa.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!