Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Hioma-/tarrapyörö Universal, reiällinen
Tarrapyörö Universal tarjoaa monipuolisen ja kestävän työkalun erilaisten pintojen hiontaan, varmistaen tehokkaan hiomapölyn poiston. Sen pölynpoistoreiät ja 25 kappaleen pakkauskoko tekevät siitä ihanteellisen valinnan sekä ammattilaisille että harrastajille. Käyttömukavuus ja turvallisuus ovat taattuja kaikissa hiontatöissä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarrapyörö Universal on monipuolinen ja kestävä työkalu, joka soveltuu erinomaisesti yleiskäyttöön. Sen laaja karkeusvalikoima mahdollistaa erilaisten pintojen hionnan tehokkaasti. Lisäksi tarrapyörössä on pölynpoistoreiät, jotka varmistavat hiomapölyn tehokkaan poiston. Sen pakkauskoko on 25 kpl, mikä tekee siitä kätevän valinnan niin ammattilaisille kuin harrastajillekin. Tarrapyörö Universal takaa käyttömukavuuden ja turvallisuuden kaikissa hiontatöissä.
- Monipuolinen ja kestävä tarrapyörö yleiskäyttöön
- Laaja karkeusvalikoima
- Pölynpoistoreikien ansiosta hiomapöly saadaan imettyä tehokkaasti pois
- Pakkauskoko 25kpl
- Maalin ja lakan hiontaan, puulle, lasikuidulle
- Sopii mm. vene- ja puuteollisuuden tarpeisiin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!