Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarrateippi, koristelistat
Koriste- ja kylkilistojen, kirjaimien, merkkien, paneelien ja kannattimien kiinnitykseen autoteollisuudessa. Spoilerien kiinnitykseen yhdessä mekaanisten kiinnittimien kanssa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen tarttuvuus
- Teippi toimii luotettavasti heti asennuksen jälkeen. Lopullinenlujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua kiinnittämisen jälkeen
- Tarttuu lujasti jopa karkealle, hieman epätasaiselle pinnalle
Solumuovinen tukinauha
Teippi vaimentaa tärinää ja mahdollistaa eri materiaalien erilaisen laajenemisen.
Kestää hyvin lämpöä, UV-säteilyä ja erilaisia sääolosuhteita
- Teippi sopii sekä ulko- että sisäkäyttöön
- Tartuntalujuus ei häviä edes korkeissa lämpötiloissa
Suositeltu käsittelylämpötila 18 °C ... 35 °C.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Koriste- ja kylkilistojen, kirjaimien, merkkien, paneelien ja kannattimien kiinnitykseen autoteollisuudessa. Koneiden nimikylttien kiinnitykseen Spoilerien kiinnitykseen yhdessä mekaanisten kiinnikkeiden kanssa
- Liimautuvalla teipillä kiinnitettäessä pintojen tulee olla kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia eikä pinnalla saa olla silikonia
- Jotta voidaan varmistaa kunnollinen tartunta, teippi on puristettava kiinni materiaaliin
- Optimaalinen lopullinen lujuus saavutetaan 24 tunnin kuluttua
- Herkillä (esim. PP, PE ja kumi) ja huokoisilla (esim. puu ja kivi) pinnoilla tuote on ensin testattava
- Kun kiinnitetään pehmentävää lisäainetta sisältävää muovia, pehmennin voi muuttaa liimakerrosta. Tämä heikentää tartuntalujuutta (tuote on testattava etukäteen).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!