Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tukilaikka tarralaikoille
Tarratukilaikka on nopea ja helppo käyttää kiinteän karansa ja 6 pölynpoistoreikänsä ansiosta.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarratukilaikka on varustettu 6 pölynpoistoreiällä ja kiinteällä karalla, mikä tekee siitä helpon ja nopean käyttää. Sen 150 mm koko mahdollistaa monipuolisen ja tehokkaan käytön erilaisissa työtehtävissä. UNF 5/16” kierre.
- Tarratukilaikka 150mm
- 6 reikää
- kiinteä kara UNF 5/16”
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!