Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluspray, HHS® 100
Keskipakovoimaa kestävä kuiva synteettinen vaha, pienempi kitka ja erinomainen sään vaikutusten kestävyys PTFE-lisäaineen ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas voiteluaineen levittäytyminen ja äänenvaimennus
- Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet
- Hyvät levittäytymis- ja rakoihin tunkeutumisominaisuudet, jopa vaikeasti saavutettavissa paikoissa
- Tehokas tunkeutuminen pystysuoriin paikkoihin estää voiteluaineen valumisen
Likaa hylkivä
- Levityksen jälkeen vaha muodostaa pinnalle suojaavan kerroksen
- Helmeilyvaikutus suojaa pintaa lialta
- Kestää sään vaikutuksia
Pitkäkestoinen suoja ja vakaus
- Pitkäkestoinen voiteluaine, jolla on erinomainen tarttuvuus
- Voiteluaine ei irtoa nopeasti kääntyvistä ja pyörivistä osista
- Tarjoaa pitkäkestoisen korroosiosuojauksen
- Vähäinen kuluminen voidelluilla pinnoilla
Monipuolinen ja kestävä, ei vahingoita herkkiä pintoja
- Suojaa ja pitää O- ja X-renkaat kunnossa
- Ei vahingoita maalattuja pohjamateriaaleja
- Muoviyhteensopiva erikoiskoostumuksen ansiosta
Sisältää kiinteää voiteluainetta - PTFE
- Pienempi kitkalämpö pidentää voiteluvälejä
- Hyvät hätäkäyttöominaisuudet
- Tämä tuote ei kuulu viskositeettiluokituksen piiriin
- Pian suihkutuksen jälkeen voiteluaine muodostaa pinnalle tehokkaan, optimaalisen korroosiosuojauksen antavan vahamaisen kalvon
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ammattikäyttöön voiteluun vaikeissa uudelleenvoiteluolosuhteissa huollon ja korjauksen aikana, kuten vaijereiden, nivelten, kiskojen ja ketjujen uudelleenvoiteluun.
- Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä
- Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä
- Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!