Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluaine HHS® 200 PLUS
Yleiskäyttöön sopiva, tehokas synteettinen voitelurasva, jolla on erinomaiset voiteluominaisuudet boorinitridilisäaineen ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas voitelu
- Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet
- Erinomainen paineenkestävyys ja erinomainen voitelevuus
- Taloudellinen, koska voiteluun tarvitaan minimimäärä voiteluainetta ja voitelu on samanaikaisesti tehokasta
Erinomainen suojaus ja kestävyys
- Soveltuu erinomaisesti ulkovoiteluun, koska voiteluainetta ei tarvitse huuhdella pois
- Ensiluokkainen tiivistys sään vaikutuksia vastaan
- Korkea paineenkestävyys suurissa kuormituksissa takaa luotettavan suojan
- Vähentää uudelleenvoitelun tarvetta voideltujen pintojen kulumiskestävyyden ansiosta
- Tarjoaa pitkäkestoisen korroosiosuojauksen
- Muodostaa tiiviin suojakalvon, suojaa erinomaisesti kosteudelta ja lialta
Maksimaalinen yhteensopivuus
- Boorinitridi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen tasaiseen voiteluun
- Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).
- Ei sisällä mikromuoveja
- Voidaan käyttää elintarvikealalla NSF-sertifioinnin ansiosta
- NSF-rekisteröity NSF H1:n mukaisesti: Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen
- Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleenkäyttöä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ammattikäyttöön mekaanisten komponenttien voiteluun ja suojaukseen monilla eri aloilla, kuten autoteollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa, maataloudessa, rakentamisessa ja yleisessä kunnossapidossa.
- Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä
- Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä
- Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!