Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000® PLUS
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000<SUP>®</SUP> PLUS - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000® PLUS

Yleiskäyttöinen, synteettinen, tehokas tarttuva voiteluöljy, jolla on erinomaiset voiteluominaisuudet boorinitridilisäaineen ansiosta

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Ääntävaimentava kohdennetun levityksen ansiosta


  • Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet

  • Erinomaiset levittäytymis- ja tunkeutumisominaisuudet


Erinomainen tarttuvuus ja paineenkestävyys


  • Ei valumista eikä likaantumista, tarttuu välittömästi suihkutettaessa

  • Korkea paineenkestävyys varmistaa luotettavan suojan


Hyvä kulumiskestävyys ja materiaaliyhteensopivuus


  • Boorinitridi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen tasaiseen voiteluun

  • Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).

  • Ei sisällä mikromuoveja
Huomautus
  • Voidaan käyttää elintarvikealalla NSF-sertifioinnin ansiosta

  • NSF-rekisteröity NSF H1:n mukaisesti: Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen

  • Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleenkäyttöä.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.