Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000®
Erittäin korkeaa painetta kestävä osittain synteettinen öljy tarjoaa erinomaiset tarttumisominaisuudet ja erinomaisen korroosiosuojan
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Äänettömään käyttöön
- Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet
- Erinomaiset levittäytymis- ja tunkeutumisominaisuudet
Luotettava tarttuvuus ja suojaus
- Pitkäkestoinen voiteluaine, jolla on erinomainen tarttuvuus
- Voiteluaine ei irtoa nopeasti kääntyvistä ja pyörivistä osista
Monipuolinen yhteensopivuus ja suojaus
- Suojaa ja pitää O- ja X-renkaat kunnossa
- Ei vahingoita maalattuja pohjamateriaaleja
- Muoviyhteensopiva erikoiskoostumuksen ansiosta
Minimoi kulumisen
- Pienempi kitkalämpö pidentää voiteluvälejä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ammattikäyttöön yleisvoiteluun sekä kohteisiin, joihin kohdistuu korkea painekuormitus, kuten vaihde-, kaasu-, kytkinvivustoihin, Bowden-vaijereihin, pultteihin, niveliin, saranoihin, suunnanvaihtovipuihin, lukituskiiloihin, ohjaustangon päihin, liukukiskoihin, ketjupyöriin, hammastankoihin, ja avohammaspyöriin
- Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä
- Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä
- Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!