Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000®
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000<SUP>®</SUP> - 1
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000<SUP>®</SUP> - 2
Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000<SUP>®</SUP> - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarttuva voiteluspray Lube HHS 2000®

Puolisynteettinen öljy, jolla on erinomainen paineenkestävyys.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
  • Poistaa narisevat ja kirskuvat äänet, erinomainen levittäytymis- ja tunkeutumiskyky, tarjoaa hyvän korroosiosuojauksen.

  • Erittäin tarttuva voiteluaine, joka ei irtoa, kun sitä käytetään kääntyvissä ja pyörivissä osissa

  • Yhteensopiva O-renkaiden/X-renkaiden ja muovisten materiaalien kanssa. Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla.

  • Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä

  • Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.