Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarttuva voiteluaine HHS® 2000
Tarttuva voiteluaine HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 1
Tarttuva voiteluaine HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 2
Tarttuva voiteluaine HHS<SUP>®</SUP> 2000 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarttuva voiteluaine HHS® 2000

Puolisynteettinen öljy, jolla on erinomainen paineenkestävyys.

  • Kemiallinen perusta: Hiilivety
  • Väri: Kellertävä
  • Haju/tuoksu: Öljy
  • Tiheys/ominaispaino: 0,742 g/cm³
  • Tiheys, edellytykset: 20°C:n lämpötilassa
  • Käyttölämpötila vähint.: -25 °C
  • Käyttölämpötila enint.: 180 °C
  • Lämmönkestävyys enint.: 200 °C
  • Aktiivisen ainesosan leimahduspiste vähint.: 300 °C
  • Kinemaattinen perusöljyn viskositeetti: 1500 cSt
  • Silikoni - vapaa: Kyllä
  • Happo-vapaa: Kyllä
  • Hartsi - vapaa: Kyllä
  • AOX-vapaa: Kyllä
  • Kestävyys: Suolavesi, Heikot emäkset, Heikot hapot, Roiskeet
  • Tuotepakkaus: Purkki
  • Säilyvyysaika tuotannosta: 24 Kuukautta

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Perusöljy Sisältö/tilavuus Kemiallinen perusta Väri Määrä PY
Hinta/PY
0893106
Mineraaliöljy 500 ml Hiilivety Kellertävä
08931061
Synteettinen mineraaliöljy 150 ml Hiilivety Kellertävä
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Poistaa narisevat ja kirskuvat äänet, erinomainen levittäytymis- ja tunkeutumiskyky, tarjoaa hyvän korroosiosuojauksen.

  • Erittäin tarttuva voiteluaine, joka ei irtoa, kun sitä käytetään kääntyvissä ja pyörivissä osissa

  • Yhteensopiva O-renkaiden/X-renkaiden ja muovisten materiaalien kanssa. Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla.

  • Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä

  • Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja
Huomautus

HHS 2000 -voiteluainekalvo kestää korkeita painekuormia ja pysyy voitelukykyisenä eikä kulu pois suuresta painekuormasta tai rungon leikkaavasta liikkeestä huolimatta. Erottaa rungon ja vastakappaleen luotettavasti toisistaan ja varmistaa optimaalisen suojan kulumista vastaan myös suuressa painekuormituksessa.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.