Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluöljy HHS® 5000
Lämmönkestävä, täyssynteettinen, hyvin levittäytyvä öljy sisältää PTFE:tä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Paras mahdollinen lopputulos
- Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet
- Erinomaiset levittäytymis- ja tunkeutumisominaisuudet
Kestää erinomaisesti kulutusta
- Erittäin hyvä, likaa ja ruostetta irroittava, pitkäkestoinen huoltovoiteluaine
- Tarjoaa pitkäkestoisen korroosiosuojauksen
Erinomainen materiaaliyhteensopivuus
- Sopii käytettäväksi O- ja X-renkaiden kanssa
- Muoviyhteensopivuuden ansiosta ei vaurioita maalattuja pohjamateriaaleja
Käyttöön korkeissa lämpötiloissa
- Suojakalvo pysyy paikallaan myös kohteissa, joihin kohdistuu korkea lämpökuormitus
- Ei hapetu (kovetu) 200 °C asti, lyhytaikainen lämmönkestävyys enintään 250 °C
- Ei hiilijäämiä
Sisältää kiinteää voiteluainetta - PTFE
- Pienempi kitkalämpö pidentää voiteluvälejä
- Hyvät hätäkäyttöominaisuudet ja lämmönkestävyys
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ammattikäyttöön kohteisiin, joissa toleranssit ovat pieniä ja joihin kohdistuu korkeasta lämpötilasta johtuen lämpökuormitusta, kuten kaasuläpän niveliin, sisälaakereihin sekä ketjuihin ja liukukiskoihin.
- Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä
- Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä
- Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!