Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
HHS®, tarttuva voiteluöljy 5000
Erittäin lämmönkestävä, täyssynteettinen ja hyvin levittäytyvä PTFE-lisäaineistettu öljy
- Kemiallinen perusta: Mineraaliöljy
- Perusöljy: Synteettiset hiilivedyt
- Väri: Läpinäkyvä
- Haju/tuoksu: Tuotteelle ominainen
- Tiheys/ominaispaino: 0,86 g/cm³
- Käyttölämpötila vähint.: -20 °C
- Käyttölämpötila enint.: 200 °C
- Leimahduspiste vähint.: 240 °C
- Leimahduspiste, edellytykset: standardin DIN ISO 3016 mukaisesti
- Silikoni - vapaa: Kyllä
- Happo-vapaa: Kyllä
- Hartsi - vapaa: Kyllä
- AOX-vapaa: Kyllä
- Kestävyys: Vesi, Suolavesi, Happo, Lipeä
- Materiaalin yhteensopivuus: Teräs, Ei-rautametallit, Ruostumaton teräs, FKM
- Sisältö/tilavuus: 500 ml
- Tuotepakkaus: Aerosolipurkki
- Säilyvyysaika tuotannosta: 24 Kuukautta
- Näytä enemmän... Näytä vähemmän...
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Luotettavaa voitelua
- Levittäytyvä voiteluöljy vaativille alueille (erinomaiset levittäytymisominaisuudet)
- Ihanteellinen piilossa oleviin voitelukohtiin
Luotettava suoja kulumista vastaan
- Sisältää kiinteänä voiteluaineosana PTFE:tä
- Jos voitelukalvo pääsee kulumaan, PTFE jatkaa voitelua (hätäkäyttöominaisuus)
- Kestävä, voitelukyvyn säilyttävä, pysyvä suojakalvo myös suuressa lämpökuormituksessa
Luotettava pitkäaikainen vaikutus
- Luotettava ja pitkäaikainen korroosiosuojaus
- Ei hapetu (jähmety) edes +200 °C:ssa, lyhytaikainen lämmönkesto jopa +250 °C
- Ei hiiltymisjäännöksiä
Turvallinen käyttö
- Yhteensopiva useimpien muovien sekä O- ja X-renkaiden kanssa
- Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla
Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä
Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja
Käyttölämpötila:
–20 °C … +200 °C
Lyhytaikaisesti: +250 °C
Väri: läpikuultava
Missä perinteisten öljypohjaisten voiteluaineiden voitelukalvo repeää (esim. 120 °C:ssa) tarttuvalla voiteluaineella HHS® 5000 on pidempi voiteluvaikutus - ”turvavoitelu”. Näin voidaan varmistaa pitkäaikainen voiteluteho ja turvallinen päivittäinen käyttö. Pitkäaikainen vaikutus voidaan varmistaa vain silloin, kun voideltava kohta on puhdas ja esikäsitelty. Siksi suosittelemme tekemään sen ennen jokaista käyttökertaa
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Erittäin lämmönkestävä, hyvin levittäytyvä PTFE-lisäaineistettu täyssynteettinen öljy. LUOTETTAVAA VOITELUA päivittäisessä käytössä.
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Esipuhdista voideltavat kohdat huolellisesti. Suihkuta puhtaalle pinnalle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!