Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarttuva voiteluöljy HHS® 5000
Tarttuva voiteluöljy HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 1
Tarttuva voiteluöljy HHS<SUP>®</SUP> 5000 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarttuva voiteluöljy HHS® 5000

Erittäin lämmönkestävä, täyssynteettinen ja hyvin levittäytyvä PTFE-lisäaineistettu öljy

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Luotettavaa voitelua


  • Tunkeutuu kohtiin, joissa tarvitaan tehokasta voitelua (erinomaiset levittäytymisominaisuudet)

  • Soveltuu ihanteellisesti ahtaisiin, piilossa oleviin voitelukohtiin


Luotettava suoja kulumista vastaan


  • Sisältää kiinteää PTFE-voiteluainetta

  • Jos rasvakalvo pääsee kulumaan, PTFE jatkaa voitelua (hätäkäyttöominaisuus)

  • Kestävä suojakalvo pysyy paikallaan myös suuressa lämpörasituksessa


Luotettava, pitkäkestoinen vaikutus


  • Luotettava, pitkäkestoinen korroosiosuojaus

  • Ei hapetu (kovetu) +200 °C asti, lyhytaikainen lämmönkesto enintään +250 °C

  • Ei hiilijäännöksiä


Turvallinen käyttö


  • Hyvin yhteensopiva useimpien muovien sekä O- ja X-renkaiden kanssa

  • Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla


Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä



Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.