Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluaine/-öljy Lube HHS® 6000 PLUS
Tehokas voiteluöljy äärimmäisiin nopeuksiin, erinomaiset voiteluominaisuudet boorinitridilisäaineen ansiosta
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas käyttö
- Poistaa kirskuvat ja narisevat äänet
- Erinomaiset levittäytymisominaisuudet takaavat syvän voitelun ja suojauksen.
Luotettava tarttuvuus ja suojaus
- Erittäin hyvä, pitkäkestoinen voiteluaine
- Pinta on tehokkaasti suojattu kulumiselta ja korroosiolta
Erittäin kestävä
- Boorinitridi mahdollistaa laajan käyttölämpötila-alueen tasaiseen voiteluun
- Jos öljy menettää voiteluominaisuutensa yli 180 °C:n lämpötilassa, boorinitridi huolehtii voitelusta jopa 1 000 °C:een asti (kuivavoitelu).
- Ei sisällä mikromuoveja
Maksimaalinen tehokkuus
- Matala viskositeetti takaa erittäin helpon liikkuvuuden ja vähentää kitkaa
- Optimaalinen tehokkuus jopa erittäin suurilla nopeuksilla
- Voidaan käyttää elintarvikealalla NSF-sertifioinnin ansiosta
- NSF-rekisteröity NSF H1:n mukaisesti: Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen
- Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista. Jos tuotetta käytetään korroosionsuojakalvona, se on poistettava kokonaan ennen kyseisen laitteen uudelleenkäyttöä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Ammattikäyttöön kohteisiin, joissa on pienet toleranssit, tarkkuusosia tai korkea lämpökuormitus, esimerkkeinä laakerit, ketjut, nivelet, jouset, liukukiskot ja Bowden-vaijerit.
- Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä
- Puhdista voideltavat kohdat huolellisesti ennen levittämistä
- Suihkuta sitten tasaisesti puhtaalle pinnalle
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!