Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarttuva voiteluaine, HHS® 100
Tarttuva voiteluaine, HHS<SUP>®</SUP> 100 - 1
Tarttuva voiteluaine, HHS<SUP>®</SUP> 100 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarttuva voiteluaine, HHS® 100

PTFE-lisäaineistettu, synteettinen ja repeämätön kuivavoiteluaine

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Synteettinen kuivavoiteluaine


  • Voiteluaine kestää nopeasti kääntyvien ja pyörivien osien keskipakovoimaa

  • Hylkii likaa

  • Erinomainen korroosiosuojaus


Erinomaiset tunkeutumis- ja levittäytymisominaisuudet ahtaissa väleissä


  • Voitelee vaikeapääsyiset alueet

  • Tunkeutuu pienimpiinkin väleihin

  • Suojaa epätasaisuuksilta


Sisältää kiinteänä voiteluaineosana PTFE:tä


Hyvät hätäkäyttöominaisuudet ja lämmönkestävyys



Erinomainen materiaalin yhteensopivuus


  • Suojaa O- ja X-renkaita

  • Yhteensopiva muovin kanssa

  • Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla


Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä



Ei sisällä silikonia, hartsia eikä happoja

HuomautusTämä tuote ei kuulu viskositeettiluokituksen piiriin. Pian suihkutuksen jälkeen voiteluaine muodostaa pinnalle tehokkaan, optimaalisen korroosiosuojauksen antavan vahamaisen kalvon.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.