Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarttuva voiteluaine Fluid , HHS® 1000
Kaksivaikutteinen, luistamaton viskositeetiltaan alhainen rasva: Öljyn levittäytymisominaisuudet, rasvan kaltainen tarttuvuus ja paineenkesto
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Suihkutettuna: Öljy
- Hyvät levittäytymisominaisuudet
- Tunkeutuu tehokkaasti rakoihin
- Suojaa korroosiolta
- Pääsee kaikkialle, myös kohtiin, joihin tavallinen rasva ei ulotu
Tarttumisen jälkeen: Rasva
- Erittäin hyvin tarttuva
- Ei leikkaantumista
- Hyvä, pitkäaikainen vaikutus
Erinomainen paineenkestävyys
- Repeämätön voiteluainekalvo myös suuressa painekuormituksessa
- Vaimentaa hyvin melua ja tärinää
Hyvä materiaalien yhteensopivuus
- Sopii käytettäväksi O- ja X-renkaiden kanssa
- Sopii käytettäväksi muovin kanssa
- Käyttäytyy neutraalisti maalatuilla pinnoilla
Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä
Ei sisällä silikonia, hartseja, happoja eikä AOX-yhdisteitä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Kaksivaikutteinen, irtoamaton viskositeetiltaan alhainen rasva: Öljyn levittäytymisominaisuudet, rasvan kaltainen tarttuvuus ja paineenkestävyys
Sopii voiteluun vaikeissa uudelleenvoiteluolosuhteissa kunnossapito- ja huoltotöiden aikana (esim. sisälaakerit, vaijerit, nivelet, akselit, rullalaakerit).
Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä. Puhdista voitelukohta perusteellisesti. Suihkuta puhtaalle pinnalle.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!