Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Tartuntalevy SBKL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tartuntalevy SBKL

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Leveys Pituus Paksuus Pultin halkaisija Määrä PY
Hinta/PY
539600510
50 mm 100 mm 8 mm 12 mm
1 kpl
5396001010
100 mm 100 mm 8 mm 12 mm
1 kpl
5396001015
100 mm 150 mm 10 mm 12 mm
1 kpl
5396002020
200 mm 200 mm 12 mm 16 mm
1 kpl
5396003030
300 mm 300 mm 15 mm 16 mm
1 kpl
5396001515
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
Ennen betonin kovettumista asennettavia osia, joilla siirretään levyyn kohdistuvat voimat betoniin.
Teräsrakenteen kiinnitys levyyn tehdään hitsaamalla.

Tuotteilla on betoniyhdistyksen (BY) varmentama käyttöseloste sekä Inspectan sertifikaati. SBKL=Pinnoittamaton