Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rost Stop -tartuntapohjamaali
Rost Stop -tartuntapohjamaali - 1
Rost Stop -tartuntapohjamaali - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rost Stop -tartuntapohjamaali

Levitettävä, aktiivinen korroosiosuoja-aine metallipinnoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erinomainen korroosiosuoja


  • Täyttää korroosioluokan C3 ”korkea” määritelmät standardin DIN EN ISO 12944 mukaisesti

  • Noin 500 tuntia standardin DIN EN ISO 9227 mukaisesti

  • Veden ja meriveden sekä monien kemikaalien kestävä


Kuivuu nopeasti


  • Käsiteltyjä materiaaleja voidaan käyttää ja liikutella nopeasti

  • Soveltuu erinomaisesti kuljetuspinnoitteeksi teräsrakenteille


Voidaan päällemaalata


Lyhytaikainen lämmönkestävyys jopa +120 °C



VOC-määräysten mukainen


  • Sisältää vähemmän liuotinta.

  • VOC-sisältö on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen.
Huomautus

Huomio: Voidaan päälle maalata yleisesti kaupallisesti saatavilla olevilla maalausmenetelmillä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.