Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rost Stop -tartuntapohjamaali
Levitettävä, aktiivinen korroosiosuoja-aine metallipinnoille
- Sisällön paino: 960 g
- Sisältö/tilavuus: 750 ml
- Kemiallinen perusta: Alkydihartsi
- Väri: Punaruskea
- Kuivumisaika (täysin kuiva): 16 h
- Tiheys/ominaispaino: 1,4 g/cm³
- Tiheys, edellytykset: 20°C:n lämpötilassa
- Säilyvyysaika tuotannosta: 12 Kuukautta
- Säilyvyysaika, edellytykset: 10 - 35°C lämpötilassa, ei altistumista auringonvalolle tai lämmönlähteille
- Näytä enemmän... Näytä vähemmän...
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
PAKKAUSKOKO
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumeromme rakenne
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBBVVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Tietoa hinnoittelusta
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen korroosiosuoja
- Täyttää korroosioluokan C3 ”korkea” määritelmät standardin DIN EN ISO 12944 mukaisesti
- Noin 500 tuntia standardin DIN EN ISO 9227 mukaisesti
- Veden ja meriveden sekä monien kemikaalien kestävä
Kuivuu nopeasti
- Käsiteltyjä materiaaleja voidaan käyttää ja liikutella nopeasti
- Soveltuu erinomaisesti kuljetuspinnoitteeksi teräsrakenteille
Voidaan päällemaalata
Lyhytaikainen lämmönkestävyys jopa +120 °C
VOC-määräysten mukainen
- Sisältää vähemmän liuotinta.
- VOC-sisältö on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen.
Huomio: Voidaan päälle maalata yleisesti kaupallisesti saatavilla olevilla maalausmenetelmillä
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Korroosiosuojapohjamaali käytettäväksi ajoneuvojen valmistamisessa, laivanrakennuksessa, metalli- ja teräsrakentamisessa, työkalujen valmistuksessa, siltojen rakentamisessa, säiliöiden ja putkien valmistamisessa, konttien valmistuksessa, maa- ja metsätaloudessa, kunnallisissa palveluissa, rakennuskoneissa jne.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Poista irrallinen ruoste, maali ja lika esimerkiksi teräsharjalla, kaapimella tai vastaavalla. Sekoita aine hyvin ennen käyttöä. Levitä kaksi kerrosta noin tunnin välein.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!