Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rost Stop -tartuntapohjamaalispray

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rost Stop -tartuntapohjamaalispray

Aktiivinen korroosiosuoja-aine ja pohjamaali metallipinnoille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Hyvät tartuntaominaisuudet monille eri pinnoille; sopii käytettäväksi PU- ja MS-polymeeripitoisten tiivistysmassojen kanssa

  • Tarttuu hyvin alumiiniin, pinnoittamattomiin ja galvanoituihin metallilevyihin, teräkseen, vanhaan maaliin jne.

  • Nopeasti kuivuva, pinnoitteen paksuudesta riippuen voidaan päällemaalata noin 10-15 minuutin kuluttua

  • Lämmönkesto enintään 80 °C, hetkellisesti enintään 140 °C

  • Helppo hioa

  • Sisältää vähemmän liuotinta

  • VOC-yhdisteiden määrä on VOC-direktiivissä (1999/13/EY) ilmoitetun enimmäismäärän mukainen
Huomautus

Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.