Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tartuntasuojapakkaus Cederroth
Tarjoaa ensiapuun keskittyvälle auttajalle turvallisen ja helppokäyttöisen ratkaisun tartuntariskien minimoimiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Cederroth tartuntasuojapakkaus on ensiarvoisen tärkeä tuote ensiapua annettaessa ja elvytystilanteissa. Sen avulla auttaja voi suojautua tartunnoilta ja keskittyä potilaan auttamiseen turvallisesti. Pakkauksesta löytyvät selkeät käyttöohjeet, suojakäsineet ja käsidesinfektiopyyhkeet. Tartuntasuojapakkaus auttaa pitämään sekä auttajan että potilaan turvassa.
- Auttajan suojaamiseen elvytystilanteessa
- Suojaa suoralta kosketukselta puhalluselvytyksessä
- Elvytyssuojaan on painettu selkeät käyttöohjeet värikuvin
- Sisältö: 1 elvytyssuoja, 4 suojakäsinettä ja 2 Cederroth käsienpuhdistuspyyhettä (sisältää 70 % alkoholia)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!