Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
CPS järjestelmäkaappi, sarjoitettu
Tukeva metallikaappi pientarvikkeiden säilyttämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Viisi säädettävää hyllytasoa
- Lukko ja 2 avainta
- Ovessa lokerikko papereille / tiedotteille
- Säädettävät jalat
- Siirrettävissä pumppukärryllä tai trukilla
- Väri harmaa RAL 7012
- Maksimi kantavuus: 150 kg / hylly, 600 kg / kaappi
Mitat:
Korkeus 1900mm
Syvyys 430 mm
Leveys 1000 mm
Paino 75 kg
Tarvikkeet:
Hyllylevy 0957 370 172 (sis. kannakkeet)
Valuma-allas 0957 370 173 (sis. kannakkeet)
Reikälevy 0957 370 174
Hyllyjakaja 0957 370 175
Toimitusmyynti
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!