Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CPS järjestelmäkaappi, sarjoitettu
CPS järjestelmäkaappi, sarjoitettu - 1
CPS järjestelmäkaappi, sarjoitettu - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CPS järjestelmäkaappi, sarjoitettu

Tukeva metallikaappi pientarvikkeiden säilyttämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Viisi säädettävää hyllytasoa

  • Lukko ja 2 avainta

  • Ovessa lokerikko papereille / tiedotteille

  • Säädettävät jalat

  • Siirrettävissä pumppukärryllä tai trukilla

  • Väri harmaa RAL 7012

  • Maksimi kantavuus: 150 kg / hylly, 600 kg / kaappi


Mitat:


Korkeus 1900mm


Syvyys 430 mm


Leveys 1000 mm


Paino 75 kg



Tarvikkeet:


Hyllylevy 0957 370 172 (sis. kannakkeet)


Valuma-allas 0957 370 173 (sis. kannakkeet)


Reikälevy 0957 370 174


Hyllyjakaja 0957 370 175

Toimitusmyynti