Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
CPS Järjestelmäkaappi

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

CPS Järjestelmäkaappi

Tukeva lukittava metallikaappi, pientarvikkeiden säilyttämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
  • Säädettävät hyllytasot

  • Lukko ja 2 avainta

  • Säädettävät metallijalat

  • Siirrettävissä pumppukärryllä tai trukilla

  • Väri harmaa RAL 7016

  • Paino 62 kg

  • Maksimi kantavuus

- 150 kg / hylly



Kaappien sarjoitus


Voit tilata haluamasi määrän kaappeja valmiiksi sarjoitettuna samalle avaimelle.


Sarjoitetut kaapit eivä ole varastotuotteita.


Tuotenumero 0957 370 165.

Huomautus

Toimitetaan kasattuna

Kaapit ovat toimitusmyyntituotteita pidemmällä toimitusajalla.