Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Venttiilisarjat laatikossa
Sievert-tarvikesarja - laadukkaat välineet juottamiseen ja lämmittämiseen. Valittavana kierreventtiili- ja painoventtiilisarjat.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sievert-tarvikesarja juottamiseen ja lämmittämiseen tarjoaa lähes kaiken tarvittavan kätevässä paketissa. Valitse tarpeidesi mukaan joko kierreventtiili- tai painoventtiilisarja.
Sarja sisältää kahvan, 4 metrin letkun ja letkurikkoventtiilin / paineensäätimen. Huom! Ei sisällä polttimia.
- Sievert-tarvikesarja juottamiseen ja lämmittämiseen
kahva
nestekaasuletku 4 m
letkurikkoventtiili / paineensäädin
Ei sisällä polttimia.
1 - 4 bar Kierreventtiisarja, tuotekoodi: 098422
0 - 2 bar Painoventtiilisarja, tuotekoodi 098426
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!