Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarvike itserajoittuvalle kaapelille
Sulanapitokaapeleiden varusteet: vedonpoistoliuska, -koukku ja magneettikiinnikkeet tarjoavat helpon ja turvallisen tavan kiinnittämiseen. Näillä tarvikkeilla nopea ja vaivaton asennus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vedonpoistoliuska ja Vedonpoistokoukku ovat välttämättömiä tarvikkeita itsesäätyville kaapeleille räystäskouruasennuksissa. Magneettikiinnike Klipsi tarjoaa helpon ja monipuolisen tavan kiinnittää kaapeleita metallipinnoille. Magneettikiinnike Ässä on nopea ja kätevä ratkaisu sulanapito- ja saattolämmityskaapeleiden kiinnitykseen metallisiin pintoihin. Kaikki tarvikkeet ovat kestäviä ja turvallisia käyttää, ja niiden avulla kaapelien asentaminen on vaivatonta ja tehokasta.
0970 993 002 Vedonpoistoliuska ja 0970 993 003 Vedonpoistokoukku :
- Vedonpoistin itserajoittuville kaapelille, käytetään poistamaan kaapelin omasta painosta syntyvää vetoa räystäskouruasennuksissa. Asennetaan jokaisen syöksytorven yläpäähän.
0970 993 004 Magneettikiinnike Klipsi:
- KLIPSI® magneettipidike on suunniteltu erityisesti kaapeleiden kiinnittämiseen metallipinnoille.
- Pidikkeellä on helppo kiinnittää kaapeleita myös kulmien ja kanttien yhteyteen. Pidike voidaan asentaa kummin päin tahansa. Oikein päin asennettaessa saadaan paksumpi kaapeli, ja väärin päin asennettaessa ohuempi kaapeli kiinnitettyä tukevasti.
- Asennettaessa pitää varmistaa ettei kaapeli jää kantamaan. Magneetit tulee olla tasaisesti kiinni metallipinnalla.
- Magneettipidikkeen rakenne on täysin suljettu, joten magneetit eivät joudu kosketuksiin veden kanssa. Suljettu rakenne estää myös sähköparin syntymisen kosteissa olosuhteissa ja tätä kautta epäjalomman metallin syöpymisen ja hapettumisen.
- Magneettipidikkeen materiaalina on Polyamidi (PA 66) joka kestää erittäin kovaa rasitusta sekä erilaisia lämpötiloja ja olosuhteita.
0970 993 005 Magneettikiinnike Ässä:
- ÄSSÄ® -kaapelikiinnike on erittäin helppo ja nopea asentaa kaikkiin metallisiin pintoihin.
- Soveltuu erinomaisesti sulanapito- ja saattolämmityskaapeleiden kiinnitykseen katoille, räystäisiin, syöksyihin ja muille metallipinnoille.
- Magneetin avulla kiinnike voidaan asentaa kourun etu-tai takareunaan irti kourun tai jalkarännin pohjasta, jolloin kouru pysyy paremmin puhtaana lehdistä ja muista roskista.
Magneettikiinnike Klipsi ja magneettikiinnike Ässä toimitusmyynnissä.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!