Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarvike itserajoittuvalle kaapelille

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarvike itserajoittuvalle kaapelille

Sulanapitokaapeleiden varusteet: vedonpoistoliuska, -koukku ja magneettikiinnikkeet tarjoavat helpon ja turvallisen tavan kiinnittämiseen. Näillä tarvikkeilla nopea ja vaivaton asennus.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 4
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
Vedonpoistoliuska ja Vedonpoistokoukku ovat välttämättömiä tarvikkeita itsesäätyville kaapeleille räystäskouruasennuksissa. Magneettikiinnike Klipsi tarjoaa helpon ja monipuolisen tavan kiinnittää kaapeleita metallipinnoille. Magneettikiinnike Ässä on nopea ja kätevä ratkaisu sulanapito- ja saattolämmityskaapeleiden kiinnitykseen metallisiin pintoihin. Kaikki tarvikkeet ovat kestäviä ja turvallisia käyttää, ja niiden avulla kaapelien asentaminen on vaivatonta ja tehokasta.



0970 993 002 Vedonpoistoliuska ja 0970 993 003 Vedonpoistokoukku :


  • Vedonpoistin itserajoittuville kaapelille, käytetään poistamaan kaapelin omasta painosta syntyvää vetoa räystäskouruasennuksissa. Asennetaan jokaisen syöksytorven yläpäähän.

0970 993 004 Magneettikiinnike Klipsi:


  • KLIPSI® magneettipidike on suunniteltu erityisesti kaapeleiden kiinnittämiseen metallipinnoille.

  • Pidikkeellä on helppo kiinnittää kaapeleita myös kulmien ja kanttien yhteyteen. Pidike voidaan asentaa kummin päin tahansa. Oikein päin asennettaessa saadaan paksumpi kaapeli, ja väärin päin asennettaessa ohuempi kaapeli kiinnitettyä tukevasti.

  • Asennettaessa pitää varmistaa ettei kaapeli jää kantamaan. Magneetit tulee olla tasaisesti kiinni metallipinnalla.

  • Magneettipidikkeen rakenne on täysin suljettu, joten magneetit eivät joudu kosketuksiin veden kanssa. Suljettu rakenne estää myös sähköparin syntymisen kosteissa olosuhteissa ja tätä kautta epäjalomman metallin syöpymisen ja hapettumisen.

  • Magneettipidikkeen materiaalina on Polyamidi (PA 66) joka kestää erittäin kovaa rasitusta sekä erilaisia lämpötiloja ja olosuhteita.

0970 993 005 Magneettikiinnike Ässä:


  • ÄSSÄ® -kaapelikiinnike on erittäin helppo ja nopea asentaa kaikkiin metallisiin pintoihin.

  • Soveltuu erinomaisesti sulanapito- ja saattolämmityskaapeleiden kiinnitykseen katoille, räystäisiin, syöksyihin ja muille metallipinnoille.

  • Magneetin avulla kiinnike voidaan asentaa kourun etu-tai takareunaan irti kourun tai jalkarännin pohjasta, jolloin kouru pysyy paremmin puhtaana lehdistä ja muista roskista.
HuomautusMagneettikiinnike klipsi ja magneettikiinnike ässä toimitusmyynnisisä.