Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Antiflame taskupari tarralla, musta

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Antiflame taskupari tarralla, musta

Palosuojakäsitellyt riipputaskut antiflame-housuihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Palosuojatusta materiaalista valmistettu riipputasku kiinnitetään tarroilla housujen vyötärönauhaan. Taskuissa on lokeroita työkaluille ja kynille.


Paketissa 2 kpl.


Huomautus

Riipputaskut eivät täytä EN-vaatimuksia. Irtotaskujen kiinnittäminen vaikuttaa siten myös housujen standardinmukaisuuteen.

ISO 11611, ISO 11612,EN 61482-2, EN 1149-5