Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Ensiapu taskupakkaus S Cederroth
Kätevä taskukokoinen ensiapupakkaus, joka sopii erinomaisesti yksin työskenteleville ammattilaisille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
4-osainen ensiapupakkaus S on kosteutta ja likaa hylkivä taskupakkaus ja erinomainen valinta yksin työskenteleville, kuten vartijoille, metsureille ja puistotyöntekijöille. Pakkaus kulkee kätevästi repussa tai vyöllä, ja sen käytännöllinen tarrakiinnitys tekee siitä nopean ja helposti avattavan. Selkeät kuvalliset helpottavat ensiaputilanteiden hoitamista helppoa ja tuovat niihin varmuutta.
- Kosteutta ja likaa hylkivä pakkaus
- Sopii hyvin yksin työskenteville, kuten vartijat, metsurit, puistotyöntekijät, lehdenjakajat ja kotipalvelu
- Käytännöllinen tarrakiinnitys
- Tuotteissa selkeät kuvalliset ohjeet
- Mitat: L 15 x K 7 x S 5 cm
Sisältö:
- 1 kpl Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside
- 6 kpl Salvequick laastari
- 2 kpl Salvequick Maxi Cover laastari
- 2 kpl Salvequick haavapyyhe
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!