Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tasohiomakone Mirka DEOS II 70x198mm
Sähkökäyttöinen tasohiomakone, joka on suunniteltu pääasiassa auton korikorjauksiin. Ihanteellinen esimerkiksi tasoitteiden ja pohjamaalin hiontaan automaalamoissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tehokas uuden sukupolven Mirka® DEOS II jatkaa menestyneen tasohiomakoneen tarinaa lukuisilla käyttäjäkokemusta parantavilla ominaisuuksilla.
Matalan, 10 cm korkean profiilin ansiosta kone on kompakti ja takaa hyvän ohjattavuuden mahdollistaen tarkan ja tehokkaan hiontatuloksen. Ergonominen muotoilu sekä alhainen tärinä- ja melutaso varmistavat, että hiomakonetta voidaan käyttää väsymättä pitkiäkin aikoja.
Helppokäyttöisen painikkeen avulla nopeuden säätäminen onnistuu vaivattomasti ja selkät LED-merkkivalot kertovat nopeustasosta. Erillinen on/off-painike takaa helpon ja turvallisen käytön.
Mirka DEOS II:n pitkäikäinen ja tehokas harjaton moottori ylläpitää tasaista nopeutta ja selviytyy vaivattomasti myös vaativimmista hiontatöistä. Osana Mirkan pölytöntä hiontaratkaisua Mirka DEOS II yhdessä Mirka-pölynimurin kanssa mahdollistaa tehokkaan pölyttömän hionnan. Bluetoothin avulla yhdistät koneesi saumattomasti myMirka-sovellukseen ja seuraat tärinälle altistumista sekä hiomakoneen lisäasetuksia ja ominaisuuksia.
- Tehokas ja erinomainen suorituskyky
- Kompakti ja matala profiili mahdollistaa täyden hallinnan hiontaprosessissa
- Ergonominen muotoilu
- Helppokäyttöinen painike hiontanopeuden säätöön sekä selkeät LED-merkkivalot kierrosluvulle
- Mahdollistaa tehokkaan pölyttömän hionnan
- Tehokas ja pitkäikäinen harjaton moottori
- Bluetooth-liitettävyys ja tärinäaltistuksen valvonta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!