Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuumankestävä tasotiiviste
Tasojen ja laippojen tiivistämiseen jopa +200°C lämpötiloissa. Kestää erinomaisesti tärinää ja värähtelyjä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tasojen ja laippojen tiivistysaine on suunniteltu kestämään jopa +200°C lämpötiloja. Sen kestää erinomaisesti tärinää ja värähtelyjä ja onkin siksi luotettava valinta koneiden ja laitteiden tiivistämiseen.
- Tasojen ja laippojen tiivistäminen
- Lämmönkesto +200°C
- Max. välys 0,5 mm
- Kestää erinomaisesti tärinää ja värähtelyjä
Käytetään koneiden, laitteiden, kulkuneuvojen jasähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, huollossa ja
korjauksessa. Laippaliitokset, vaihdelaatikot ja moottorikotelot.
Tasotiiviste kovettuu hapettomassa tilassa.Tiivistettävien osien on oltava kuivia, puhtaita
ja rasvattomia. Levitä tasotiivistettä riittävästi toiselle tasopinnalle, yhdistä ja kiristä osat välittömästi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!