Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tasojen ja laippojen tiivistäminen
• Lämmönkesto +200°C.
• Max välys 0,5 mm
• Kestää erinomaisesti tärinää ja värähtelyjä
Käytetään koneiden, laitteiden, kulkuneuvojen jasähköteknisten tuotteiden valmistuksessa, huollossa ja
korjauksessa. Laippaliitokset, vaihdelaatikot ja moottorikotelot.
Tasotiiviste kovettuu hapettomassa tilassa.Tiivistettävien osien on oltava kuivia, puhtaita
ja rasvattomia. Levitä tasotiivistettä riittävästi toiselle tasopinnalle, yhdistä ja kiristä osat välittömästi.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!