Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tasolaser RL2-14, vaakasuuntainen tasaus
Tasolaser RL2-14, vaakasuuntainen tasaus - 1
Tasolaser RL2-14, vaakasuuntainen tasaus - 2
Tasolaser RL2-14, vaakasuuntainen tasaus - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tasolaser RL2-14, vaakasuuntainen tasaus

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön sopivaksi. Erittäin kestävä, pitkä käyttöikä, helppo käyttää. Lasikuituvahvisteisen komposiittikotelon ansiosta RL2-14 sopii hyvin työmaakäyttöön.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Erittäin tarkka myös haastavissa sääolosuhteissa


Vastaa standardia ISO 17123-6



Säästää aikaa


Automaattinen itsevaaitus vain sekunneissa



Ehkäisee vaaitukseen liittyviä virheitä


Automaattinen korkeuden valvonta ehkäisee vaaitukseen liittyvät virheet, jotka johtuvat tuulesta, pehmeistä pinnoista tai jalustaan kohdistuvista iskuista.



Suojattu täydellisesti lialta ja vedeltä


Suojausluokka IP67

Huomautus

Toimitus ei sisällä akkuja/paristoja