Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaakasuuntainen tasolaser RL2-14
Vaakasuuntainen tasolaser RL2-14 - 1
Vaakasuuntainen tasolaser RL2-14 - 2
Vaakasuuntainen tasolaser RL2-14 - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaakasuuntainen tasolaser RL2-14

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön sopivaksi. Erittäin kestävä, pitkä käyttöikä, helppo käyttää. Lasikuituvahvisteisen komposiittikotelon ansiosta RL2-14 sopii hyvin työmaakäyttöön.

  • Laserluokka: 2
  • Peittoalue: 400 m
  • Mittaustarkkuus (per pituus): 1 mm / 10 m
  • Itsevaaitusalue (+/-): 5 astetta
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Akun / pariston tyyppi: Alkali
  • Akkujen / paristojen määrä: 4 KPL
  • Säilytyslämpötila vähint./enint.: -20 – 70 °C
  • Käyttölämpötila vähintään: -10 °C
  • Säilytyslämpötila vähint.: -20 °C
  • Enimmäiskäyttölämpötila: 50 °C
  • Toiminta-aika/käyttökerta enint.: 60 h
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
Tuotenro Laserluokka Peittoalue Mittaustarkkuus (per pituus) Itsevaaitusalue (+/-) Määrä PY
Hinta/PY
5709300302
2 400 m 1 mm / 10 m 5 astetta
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
Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Erittäin tarkka myös haitallisissa sääoloissa


Vastaa standardia ISO 17123-7



Säästää aikaa


Automaattinen tasonsäätö vain sekunneissa



Tasoon liittyviltä virheiltä vältytään


Automaattinen tason valvonta ehkäisee tasoon liittyvät virheet, jotka johtuvat tuulesta, pehmeistä pinnoista tai alustaan kohdistuvista iskuista.



Suojattu täydellisesti lialta ja vedeltä


Suojausluokka IP67

Huomautus

Toimitus ei sisällä akkuja/paristoja