Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tasolaser RL5-14
Itsevaaittava tasolaser sisä- ja ulkokäyttöön lasikuituvahvisteisella komposiittikotelolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kestävä, tarkka laser
- Luotettava laite rakennustyömaille, soveltuu vaativiin olosuhteisiin kestävän komposiittikotelonsa ansiosta, suojausluokka IP67 - korkeatasoinen suojaus pölyä ja vesisuihkuja vastaan
- Erittäin korkea tarkkuus, myös vaikeissa sääolosuhteissa, ISO 17123-6 -standardin mukainen
- Itsevaaitus sekunneissa, nopea kohdistus
- Automaattinen korkeustasojen valvonta ehkäisee vaaitukseen liittyvät virheet, jotka johtuvat tuulesta, pehmeistä pinnoista tai jalustaan kohdistuvista iskuista.
- Hyvin pitkä kantama mahdollistaa korkeustasojen tarkan valvonnan jopa pidemmillä etäisyyksillä
Helppokäyttöinen
- Kätevä käyttää langattoman kaukosäätimen avulla
- Litium-ioniakun pitkä akunkesto varmistaa työn jatkumisen keskeytyksettä, akun voi ladata nopeasti latauspistokkeen kautta
Sopii sisä- ja ulkokäyttöön
Tasolaser on erinomainen työkalu rakennustyömaille korkeuserojen määrittämiseen, vaaka- ja pystysuuntaiseen kohdistukseen, suorakulmien ja luotipisteiden siirtämiseen maasta, perustuskuoppien louhinnan valvontaan, valulautojen mittaamiseen, muottitöiden kohdistukseen, alaslaskettujen sisäkattojen rakentamiseen ja väliseinien asentamiseen.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!