Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
LED tasovilkku
Tasovilkku, jossa on erilaista välähdysvaihtoehtoa. Helppo synkrodoida useita vilkkuja yhteen ja kestää kovaakin käyttöä (IP 67).
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
LED tasovilkku tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden valita useiden eri välähdysvaihtoehdon välillä, mikä tekee siitä monipuolisen ja huomiota herättävän valonlähteen. Voidaan synkronoida useiden vilkkujen kanssa yhteen, mikä tekee siitä erittäin kätevän ja helppokäyttöisen työkalun, koneen tai laitteen merkitsemiseen. Tuotteen IP 67-luokitus takaa sen kestävyyden ja soveltuvuuden vaativiin olosuhteisiin, mikä lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta
- keltainen vilkku, kirkas linssi, 4 x TehoLED, 23 eri välähdysvaihtoehtoa, voidaan synkronoida useita vilkkuja yhteen, asennusteline, ruuviväli 104 mm
- ECE R65, R10
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!