Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tehoakku 14,4V/5,2Ah CleanAIR Aergo

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tehoakku 14,4V/5,2Ah CleanAIR Aergo

Tehoakku CleanAIR Aergo-puhallinsuojaimeen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Tehoakku varmistaa CleanAIR Aergo-puhallinsuojaimen tehokkaan ja varman toiminnan pidemmänkin työpäivän ajan. Suositellaan käytettäväksi etenkin silloin kun käytössä on yhdistelmäsuodatin rankoissa olosuhteissa. Tehoakku on helppo ja nopea vaihtaa ja se voidaan ladata tavallisella CleanAIR Aergon akkulaturilla.



  • Tehoakku 14,4V / 5,2Ah, Li-ion

  • Toiminta-aika jopa 20h (hiukkassuodattimella)

  • Latausaika 5-6h

  • CleanAIR tuotenumero 310023​​