Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tehokas lasinpesuspray

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tehokas lasinpesuspray

Aktiivinen puhdistusvaahto, joka puhdistaa lasit ja tasaiset pinnat juovia jättämättä

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Suihkutettaessa syntyy vaahtoa, mikä ehkäisee aineen pois valumista pystytasoilta ja poistaa siten pinttyneen lian luotettavasti

  • Puhdistaa maalatut pinnat sekä kumi- ja muoviosat hellävaraisesti

  • 20 kertaa riittoisampaa, joten säästää rahaa
Huomautus

Ei saa käyttää kuumilla pinnoilla tai suorassa auringonpaisteessa. Ei sovellu polykarbonaattilasille

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.