Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Rhino™ 4200 teippikirjoitin
Rhino™ 4200 teippikirjoitin - 1
Rhino™ 4200 teippikirjoitin - 2
Rhino™ 4200 teippikirjoitin - 3
Rhino™ 4200 teippikirjoitin - 4
Rhino™ 4200 teippikirjoitin - 5
Rhino™ 4200 teippikirjoitin - 6

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Rhino™ 4200 teippikirjoitin

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tietokonetyylinen näppäimistö;


tekstin syöttö helppoa ja nopeaa


Suuri, taustavalaistu näyttö;


helppolukuinen hämärässä valaistuksessa


Patentoidut pikanäppäimet


kietaisuja lipputarrojen, Code 39- ja Code 128 -viivakoodien sekä kiinteäpituisten, yleis- ja moduulitarrojen luomista ja muokkausta varten


Suosikkinäppäimen painalluksella


yleisimpien tarrojen, symbolien ja termien käyttö


Esiohjelmoitu kirjasto;


150 turvallisuus-, sähkö-, AV- ja huoltoalan symbolia ja termiä


Kiinteät kumisuojukset


suojaavat konetta


Automaattinen tallennus ja virrankatkaisu

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille