Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kangaslaastari Salvequick
Salvequickin allergiatestattu tekstiililaastari tarjoaa joustavan, hengittävän ja hyvin kiinnittyvän suojan haavoille.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Salvequickin tekstiililaastari on kankainen, joustava, hengittävä ja hyvin kiinnittyvä peruslaastari, joka tarjoaa luotettavan suojan haavoille ja naarmuille. Allergiatestattu laastari sopii herkälle iholle ja on miellyttävä käyttää. Pakkauksessa on 6 x 40 laastaria ja laastarit ovat kahta eri leveyttä 19mm ja 25mm. Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
- Joustava, hengittävä ja hyvin kiinnittyvä
- Allergiatestattu
- Pakkauksessa 6 x 40 laastaria, 2 eri kokoa: leveys 19 mm ja 25 mm
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!