Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Teleskooppimagneettinostin

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Teleskooppimagneettinostin

Magneetin pitovoima 500 g

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
  • Pesusuuttimen säätöpiikki, magneettinen pää, suojus ja taskupidike

  • Jatkettava pituus 155–670 mm