Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teleskooppirakennusmitta ammattikäyttöön
Analoginen mittaustyökalu pysty- ja vaakamittauksiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Nopea ja helppo osien etäisyyksien mittaus säästää valtavasti aikaa
- Erittäin luja, vääntöä ja korroosiota kestävä yksittäisten pyöreästä alumiinista valmistettujen teleskooppiosien ansiosta
- Ei mittausvirheitä mittalaitetta käytettäessä vaaka- ja pystylibellin ansiosta
- Mittausikkuna on erittäin helppo lukea nauhan millimetriasteikon ja kirkkaan mittausikkunan suurennuslasiefektin ansiosta
- Lue mitattu arvo nopeasti mittausikkunan numeroita suurentavan suurennuslasin avulla
- Kestävä pinnoite takaa mittanauhan pitkän käyttöiän
- Vastaa EY:n tarkkuusluokkaa 2
Teleskooppimittaa voidaan käyttää monilla eri aloilla, joilla vaaditaan pidempiä mittauksia, mittauksia esteiden yli tai syvennyksien mittauksia. Teleskooppimittaa käytetään erityisesti rakentamisessa, ammattikäytössä, sisätilojen viimeistelyssä, kunnostamisessa, puutarhanhoidossa ja maisemoinnissa sekä arkkitehtien tekemissä mittauksissa rakennustyömailla.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!