Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva - 1
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva - 2
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva - 3
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva - 4
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva - 5
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva - 6
Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Tarkastuspeili teleskooppivarrella, pehmeä kahva

Iskunkestävä peili, halkaisija 60 mm

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Vaikeasti nähtävien alueiden tarkkaan silmämääräiseen tarkistamiseen


  • Teleskooppivarsi, enimmäispituus 850 mm

  • Pehmeä kahva ja käytännöllinen taskukiinnike

  • Tuplanivel mahdollistaa peilin kääntämisen kaikkiin suuntiin, ja ruuvin ansiosta se on helposti säädettävissä ja lukittavissa