Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Teline typpi-/formier-kaasupullolle
5 kg:n typpi-/formier-kaasupullon helppoon kiinnittämiseen ilmastointihuoltolaitteeseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ilmastointihuoltolaitteille COOLIUS A50, COOLIUS Y50 ja COOLIUS Y50A
- Teline on helppo asentaa
- Ei monimutkaista pullon ja ilmastointihuoltolaitteen käsittelyä
- Pullo kiinnitetään kuormansidontaliinalla
Toimitussisältö:
- Teline ja lattialevy
- 3 kiinnitysruuvia
- Kuormansidontaliina
- Liitosletku
Sopii vain 5 kg:n typpi-/formier-kaasupulloille. Typpi-/formier-kaasupullo kiinnitetään kuormansidontaliinalla.
Teline ruuvataan ilmastointihuoltolaitteen taakse kolmella ruuvilla
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!