Voidaan säilyttää työskentelypisteen lähellä
Kompakti rakenne
- Tilaa säästävä kiinnitys suoraan työpisteeseen
- Tarvittava asennustila vain 8 x 16 cm
Helposti saatavilla, siistissä ja hyvässä järjestyksessä
- Painoja ei tarvitse etsiä
- Käytettäessä rullassa olevaa tuotetta jätettä syntyy vähemmän
- Voidaan säilyttää työpisteessä: käyttö on nopeaa ja vaivatonta
Optimoitu laatikko, mitta-asteikko ulkopuolella
Rulla voidaan säilyttää paikallaan laatikossa.
Ei tarvetta hukata aikaa pakkauksen purkamiseen
Jauhemaalattu malli sopii vaativaan päivittäiseen käyttöön korjaamo-olosuhteissa
Sopii sinkkisille ja teräksisille liimapainoille rullassa (tuotenumerot 083014 415 ja 083014 735)
Toimitus ei sisällä kiinnitystarvikkeita
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!