Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Teline typpi-/formier-kaasupullolle
Teline typpi-/formier-kaasupullolle - 1
Teline typpi-/formier-kaasupullolle - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Teline typpi-/formier-kaasupullolle

5 kg:n typpi-/formier-kaasupullon helppoon kiinnittämiseen ilmastointihuoltolaitteeseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Ilmastointihuoltolaitteille COOLIUS A50, COOLIUS Y50 ja COOLIUS Y50A


  • Teline on helppo asentaa

  • Ei monimutkaista pullon ja ilmastointihuoltolaitteen käsittelyä

  • Pullo kiinnitetään kuormansidontaliinalla


Toimitussisältö:


  • Teline ja lattialevy

  • 3 kiinnitysruuvia

  • Kuormansidontaliina

  • Liitosletku
Huomautus

Sopii vain 5 kg:n typpi-/formier-kaasupulloille. Typpi-/formier-kaasupullo kiinnitetään kuormansidontaliinalla.