Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Pölynimuri, märkä- ja kuivaimuri MIRKA 1025 L PC EU 230 V
Teollisuusimuri Push & Clean -suodattimen puhdistusjärjestelmällä (PC) ja automaattisella käynnistystoiminnolla
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mirka-teollisuusimuri 1025 L on tehokas, kompakti ja helposti liikuteltavissa. L-luokitus suojaa käyttäjää vaarallisilta pölyiltä. Mirka-teollisuusimurissa 1025 L on puhallustoiminto vaikeapääsyisten alueiden puhdistamiseen.
25 litran säiliö on helppo avata ja tyhjentää. 5 m pitkän johdon ansiosta vaivaton käyttää eri työkohteissa. Suodattimen Push & Clean Filter -puhdistusjärjestelmä mahdollistaa pidemmän suodattimen käyttöiän ja paremman imutehon. Automaattisen käynnistyksen ansiosta imuri käynnistyy automaattisesti, kun liitetty kone käynnistetään
Mirka-teollisuusimuri 1025 L sopii sekä kuiva- että märkäkäyttöön (märkäkäyttöä varten pölypussi on poistettava).
1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!